3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク ガス昇降
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコンデスク
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)750 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)