グラフィックスタブレットは、コンピュータ用の入力装置です。コンピュータの画面に表示されたアイコンなどを操作するものです。コンピュータを使って、イラストを作成するために使用されています。マウスと比較すると、より正確に操作ができるため、繊細な絵を描くことが可能です。複数の種類のペン先があるものや、鉛筆だけでなく、油絵や水彩画などを表現できるもののように、より自然に描くことができるため、様々な表現方法を見つけることができます。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ペンタブレット Wacom Intuos ベーシック small wacom(ワコム)

    ペンタブレット Wacom Intuos ベーシック small

    wacom(ワコム)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    Wacom Intuos ベーシックは、エントリーからミドルクラス向けのペンタブレットです。Windows・Mac に加え、Andoroid・ Chromebook でも利用が可能。イラスト、写真加工、マンガ制作など好みのソフトウェアを選んでダウンロードでき、クリエイティビティ溢れるあなたの夢をサポートします。
  • Wacom One 14/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom One 14/液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    はじめてが、ずっと続く楽しさに。デジタルでの創作をもっと楽しく。もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。はじめての液晶ペンタブレットデビューに。Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。
    付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096
  • ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)

    ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025

    wacom(ワコム)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
    対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
  • Wacom One M/ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom One M/ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
    セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタブレット wacom(ワコム)

    ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    19,880税込21,868
    1台
    当日出荷
    イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
    仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズMedium質量(g)410対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)216×135バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
  • Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット

    wacom(ワコム)(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1台
    当日出荷
    イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
    仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズSmall質量(g)250対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)152×95バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
  • TourBox Elite TourBox

    TourBox Elite

    TourBox
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
    付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池材質PC+ABS電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降電池持続時間:最大2ヶ月Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
  • Wacom One Pen wacom(ワコム)

    Wacom One Pen

    wacom(ワコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Wacom One専用ペンになります。筆圧レベル:4096。サイドスイッチ:1つ。
  • Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
    ブラック筆圧レベル8192
  • TourBox Neo TourBox

    TourBox Neo

    TourBox(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
    付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド材質PC+ABSブラック電源5V-50mA, 250mW対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
  • Wacom One Pen 替え芯(標準芯5本) wacom(ワコム)

    Wacom One Pen 替え芯(標準芯5本)

    wacom(ワコム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Wacom One Pen用替え芯になります。(5本入り)。
  • Wacom コンバーターキット wacom(ワコム)

    Wacom コンバーターキット

    wacom(ワコム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・Wacom One 14をHDMI、USB-A、電源接続できる変換アダプタ。発売中のWacom Converterにケーブルを同梱したアクセサリー製品。USB-Cポートが非搭載のPC、DP Alt mode非対応のPCおよびPower Deliveryが7.5W未満のPCで活用いただけます。
  • Wacom Pro Pen 3 Customization Kit wacom(ワコム)

    Wacom Pro Pen 3 Customization Kit

    wacom(ワコム)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    Wacom Pro Pen 3をカスタマイズできるペンパーツのキット。グリップの太さ、サイドスイッチ有り/無し、ペンの重心のカスタマイズが可能。
  • Wacom MovinkPad 11 専用スタンド付きケース ホワイト wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPad 11 専用スタンド付きケース ホワイト

    wacom(ワコム)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    Wacom MovinkPad 11専用ケースです。
  • TourBox Lite TourBox

    TourBox Lite

    TourBox
    12,194税込13,413
    1個
    当日出荷
    【創作をかっ飛ばせ!】クリエイターの潜在能力を開放!より自由に、より直感的に各デジタルソフトとハードウェアを操作できます。板タブ、液タブ、マウスとも相性抜群。マンガやイラスト、原画、アニメ、映像、写真などの制作効率を50%以上アップ。【もう複雑な操作でイライラしない!創作がスピーディーに!】操作しやすい直感的なボタンの配置で、クリエイターの皆さんは創作だけに集中できます。キーボードによるショートカットを覚えなくても、ソフトウェアをより簡単に使いこなせます。【プロクリエイターも納得のシンプルデバイス】シンプルになってもそこはTourBox。プロのスタジオでも、始めたばかりの初心者でも、あらゆる用途や環境に対応。快適な作業を体験できます。【No.1 左手デバイス】各アプリケーションに対応した、豊富なデフォルトプリセットが付属。簡潔なインターフェースと、人間工学に基づいたハードウェアで創作が今まで以上に簡単かつ快適に。クリエイティブで楽しい毎日が待っています!。【思い通りに設定できるカスタマイズ性】たった8つのボタンを組み合わせることで50種類以上の操作を登録可能(※プリセットは30個作成可)。ユーザーの思いどおりにカスタムすることができます。macOSとWindowsに対応。
  • Wacom MovinkPad Pro 14 専用ケース グレー wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPad Pro 14 専用ケース グレー

    wacom(ワコム)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    Wacom MovinkPad Pro 14専用ケースです。
  • Deco Pro MW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Deco Pro MW (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    製品寸法:283 x 227.1 x 10.66mm Mサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
  • Artist Pro 16 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Artist Pro 16 (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    PT0175 の後継品16型(344.68×215.42mm)の表示エリアWQXGA解像度(2560×1600ドット)に対応したディスプレイsRGB 99%、Adobe RGB 97%、DCI-P3 99%の高い色域カバー率折りたたみ式スタンド搭載バッテリーフリータイプのスタイラスペンが付属16384段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応Windows、Mac OS、Chrome OS、Linuxで利用可能交換用のペン先を8本付属TUV SUD認証を取得したAGエッチングガラスを使用ワイヤレスショートカットリモート付属
  • ACK05 ショートカットリモート(保証18か月) XP-PEN

    ACK05 ショートカットリモート(保証18か月)

    XP-PEN
    7,098税込7,808
    1台
    8日以内出荷
    ワイヤレスショートカット PT0109の後継品
  • Artist Pro 19 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Artist Pro 19 (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    PT0189 の後継品18.4型(409×230mm)の表示エリア4K解像度(3840×2160ドット)に対応したディスプレイsRGB 99.8%、Adobe RGB 96%、Display P3 98%の高い色域カバー率2種類のスタイラスペンを付属16384段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応Windows、macOS、Chrome OS、Linuxで利用可能ワイヤレスショートカットリモート付属VESAマウント対応
  • Wacom Cintiq 24 touch 2025年モデル/23.8型液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom Cintiq 24 touch 2025年モデル/23.8型液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    ”飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。”。新しいWacom Cintiq 24(DTH246)は、2019年に発売されたWacom Cintiq 22 (DTK-2260)の後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。※本製品(DTH246)はタッチ機能付き。
    質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×340×21読取(mm)527×296最大解像度2560×1440筆圧レベル8192
  • 液晶ペンタブレット Artist Pro 19 (Gen 2) XP-PEN

    液晶ペンタブレット Artist Pro 19 (Gen 2)

    XP-PEN
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    解像度3840 x 2160、アスペクト比16:9、18.4インチ4K高解像度のArtist Pro 19 (Gen 2)。広いキャンバスと繊細なディテールを提供し、作品の細部を生き生きとさせます。完璧なアスペクト比16:9と拡大された描画エリアでより自然な視覚体験を探求してください。
  • Deco 01 V2 XP-PEN

    Deco 01 V2

    XP-PEN
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    フラットデザインと豊富なショートカットキーで使いやすいペンタブレット
  • Artist Pro 24 (Gen2) 4K XP-PEN

    Artist Pro 24 (Gen2) 4K

    XP-PEN
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    ・4Kウルトラビジョンディスプレイ解像度3840×2160、アスペクト比16:9 23.8インチの4K 高解像度ディスプレイ。・業界初 Calman Verified 24インチ 4K液晶ペンタブレットCalman Verified を取得し色精度の新たな業界標準を確立。色精度(sRGBでデルタE<1)、sRGB色域カバー率99%、300cd/m2の輝度、また、10億7000万色の表示能力で、繊細な色の表現を提供します。
  • Artist Pro 24 (Gen2) 165Hz XP-PEN

    Artist Pro 24 (Gen2) 165Hz

    XP-PEN
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    165Hzの高リフレッシュレートとCalman Verified認証の24インチ液晶ペンタブレットです。滑らかな描画体験に加え、sRGB色域99%カバーとデルタE<1の色精度でリアルな色表現を実現し、快適で効率的な作業をサポートします。
  • Artist 24 FHD XP-PEN

    Artist 24 FHD

    XP-PEN
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    23.8型でHD解像度の高精細な表示は、sRGB 132%、Adobe RGB 98%の高い色域カバー率と3000:1のコントラスト比により鮮やかな色彩表現が可能です。タブレット面はフルラミネーション加工で、画面とペン先の視差を最小限に抑えており、より正確で自然な描き心地を提供します。
  • Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに使いやすい21.5型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。作品の細部まで表示でき、様々なジャンルの制作に対応する、ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
    仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1表示サイズ(mm)17.3型/382×215解像度最大表示:3840×2160視野角水平170°/垂直170° (標準値)アスペクト比16対9読取方式タッチ入力:静電結合方式筆圧レベル最大8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7374万色/1024階調リフレッシュレート(Hz)最大120
  • Wacom Cintiq Pro 22/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom Cintiq Pro 22/液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    429,800税込472,780
    1台
    5日以内出荷
    創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
    仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1表示サイズ(mm)21.5型/476×268解像度最大表示:3840×2160視野角水平170°/垂直170° (標準値)アスペクト比16対9読取方式タッチ入力:静電結合方式筆圧レベル最大8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7374万色/1024階調リフレッシュレート(Hz)最大120
  • Wacom One S/ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom One S/ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
    セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cintiq Pro 27 wacom(ワコム)

    Cintiq Pro 27

    wacom(ワコム)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​;​;直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
    仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレスセット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド質量(kg)7.2ブラック外形寸法(mm)379×638×31スイッチサイドスイッチ3個または無装備対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス出力電圧(V)19/8.4A接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○読取(mm)596×335分解能(mm)最高0.005(読取)インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1コントラスト比1000:1 (標準値)スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃保証期間1年視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)応答速度10 ms (標準値)替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)画面サイズ26.9型(対角線)セキュリティケンジントンセキュリティスロット電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電結合方式画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)アスペクト比0.672916666666667読取方式電磁誘導方式最大輝度(cd/m2)400(標準値)筆圧レベル8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7000万色(30bit)対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASVグリーンマーク認定
  • Artist 16 3rd (ブラック) XP-PEN

    Artist 16 3rd (ブラック)

    XP-PEN
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    Artist 16 3rd
  • 500e 2-in-1 Gen 5 ハードペンシル (12本入り) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e 2-in-1 Gen 5 ハードペンシル (12本入り)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
  • Deco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Deco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    製品寸法:435 x 313.1 x 10.66mm XLサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
  • Deco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Deco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    製品寸法:333 x 258.1 x 10.66mm Lサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
  • Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
  • Artist 22 2nd XP-PEN

    Artist 22 2nd

    XP-PEN
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)
  • Wacom Pro Pen 3E wacom(ワコム)

    Wacom Pro Pen 3E

    wacom(ワコム)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    Wacom Pro Pen 3EはWacom Pro Pen 3のセンサーを搭載し、消しゴム機能、ペンテザー用ホールを装備
    質量(g)9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×8.4
  • Wacom Cintiq 2025年モデル専用スタンド wacom(ワコム)

    Wacom Cintiq 2025年モデル専用スタンド

    wacom(ワコム)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    Wacom Cintiq 16(DTK168)、Wacom Cintiq 24/24 touch(DTK246/DTH246)専用スタンド。※Wacom Cintiq 24/24 touch (DTK246/DTH246)は製品本体に同梱されています。
    適合機種Wacom Cintiq 16(DTK168)、Wacom Cintiq 24(DTK246)、Wacom Cintiq 24 touch(DTH246)質量(kg)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×380×176
グラフィックスタブレット