額縁飾り・額縁掛けとは、額縁を飾ったり額縁を壁面に取り付けるために必要な商品。額縁を掛けるための壁に設置する道具には、額縁を下から支える額受けや先端がフック状になったヒル釘、Xフックなどがあります。一方額縁本体には背面に吊カンや板吊といった止め金具をネジなどで固定し、そこに丸紐や平紐を通して使用。額ふとんは額と額受けの間に設置することで、品格を高める装飾の役割と額を保護する役割の両方を担う商品です。
「材質」から絞り込む
アルミ(10)
ステンレス(44)
プラスチック(6)
亜鉛ダイカスト(14)
合成繊維(9)
木(2)
竹(5)
鉄(114)
銅
黄銅(真鍮)(54)
材質をもっと見る
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質銅
安全荷重(kg)5
茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質銅
規格一重折
安全荷重(kg)3
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質銅
安全荷重(kg)8
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
- レール
- 棚柱・棚受
- 番線・針金(ワイヤー)
- 吊り金具
- 補強金具
- 締結金具
- 収納用品
- 店舗用装飾金物
- 額縁飾り・額縁掛け
- 鏡止め金具
- 転倒防止金具・シート
- クッション材・パッキン材
- ガラス用金物
- 間仕切り金物
- 神棚
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。