額縁飾り・額縁掛け :「額受け」の検索結果
額縁飾り・額縁掛けとは、額縁を飾ったり額縁を壁面に取り付けるために必要な商品。額縁を掛けるための壁に設置する道具には、額縁を下から支える額受けや先端がフック状になったヒル釘、Xフックなどがあります。一方額縁本体には背面に吊カンや板吊といった止め金具をネジなどで固定し、そこに丸紐や平紐を通して使用。額ふとんは額と額受けの間に設置することで、品格を高める装飾の役割と額を保護する役割の両方を担う商品です。
「材質」から絞り込む
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。
用途額の保護に
寸法a(mm)130
寸法b(mm)90
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。
額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに
材質鉄
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
寸法b(mm)9
寸法c(mm)9
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。
額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに
材質真鍮
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
- レール
- 棚柱・棚受
- 番線・針金(ワイヤー)
- 吊り金具
- 補強金具
- 締結金具
- 収納用品
- 店舗用装飾金物
- 額縁飾り・額縁掛け
- 鏡止め金具
- 転倒防止金具・シート
- クッション材・パッキン材
- ガラス用金物
- 間仕切り金物
- 神棚
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。