155件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイドリルヘッド DMF
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1セット(2個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法NOF(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
7,196 税込7,916
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMN
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
13,996 税込15,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

刃数1 径(Φmm)嵌合d:6.5 ねじ径M D:M6 寸法L1(mm)嵌合長:16 加工径ΦD(mm)有効:13 寸法L2(mm)6 ヘッド長(mm)L f:30 最大外径(mm)D 1:13.2 角度α(°)90 レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9 締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

角度α(°)90 刃数3 寸法L1(mm)嵌合長:19 寸法L2(mm)6
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97 刃数3 径(Φmm)嵌合d:6.5 ねじ径M D:M6 寸法L1(mm)嵌合長:16 寸法L2(mm)6 最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5 ヘッド長(mm)L f:25 最大外径(mm)D 1:20 角度α(°)90 レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6 締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043 有効刃径(Φmm)最大D:19.7
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。 材質
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ヘッド SMAL
1本ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質IC908 穴の形状円筒穴
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1箱(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1箱(2個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル 動画あり
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,396 税込10,336
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)TA工具Sヘッド
材質JC8015
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)QMミル
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ ICM
RoHS
材質IC908
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

イスカルチップ ICK
RoHS
材質IC908
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

全シリーズ、センタスルー対応です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。 トラスコ品番122-7618 全長(mm)OAL:25.25 切込み角度(°)KAPR:97 切削径(Φmm)DC:16 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:13.5 最大切込み(mm)APMX:1.1 最大切削径(Φmm)DCX:16
1箱(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。 トラスコ品番706-4351 材質IC908 機能長さ(mm)LF:21
1箱(2個)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

内径、外径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番706-4352 材質IC908 機能長さ(mm)LF:21
1箱(2個)
139,800 税込153,780
14日以内出荷

止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。 トラスコ品番108-7973 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。 トラスコ品番122-7576 全長(mm)OAL:31.1 切込み角度(°)KAPR:97 切削径(Φmm)DC:20 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:17.3 最大切込み(mm)APMX:11
1箱(2個)
23,980 税込26,378
14日以内出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。 トラスコ品番473-8460 全長(mm)OAL:10.25 切込み角度(°)KAPR:90 切削径(Φmm)DC:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。 トラスコ品番124-3417 全長(mm)OAL:30.8 切込み角度(°)KAPR:90 切削径(Φmm)DC:16 RoHS指令(10物質対応)対応 機能長さ(mm)LF:19.05 最大切込み(mm)APMX:14.9 最大切削径(Φmm)DCX:16
1箱(2個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。 トラスコ品番109-4391 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

材質AH735 接続ねじS10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)6±0.02 推奨締付トルク(N・m)28 寸法DC(mm)25 寸法CDX(mm)4.3 寸法NOF(mm)6 寸法FHA(°)0
1箱(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷