絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(20)
  • 三菱マテリアル(7)
  • イスカル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • サンドビック(1)
形状
形状
正三角形(31)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(9)
  • サーメット(12)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(15)
  • 超高圧焼結体(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(10)
  • 0.4(28)
  • 0.8(18)
  • 1.6(1)
  • 2.4(1)
  • 3.1(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(31)
  • 4.2(1)
  • 6.35(2)
切刃長さ(mm)
  • 13.8
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8(99)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(300)
  • 11(384)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12.7(660)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(642)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 7(8)
  • 11(20)
0・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(24)
  • ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 円筒穴(4)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
6,790税込7,469
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ TPGW タンガロイチップ TPGWタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル旋削用チップ TCMW三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGT-SS タンガロイチップ TPGT-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-23 タンガロイチップ TPMT-23タンガロイ
6,690税込7,359
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TPGT-01 タンガロイチップ TPGT-01タンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ IQ845-SYHU イスカルチップ IQ845-SYHUイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.2切刃長さ(mm)13.8穴の形状円筒穴
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ サンドビックT-Max(R) U 穴あけ加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGW-DIA タンガロイチップ TPGW-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMW タンガロイチップ TPMWタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-PF タンガロイチップ TPMT-PFタンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-24 タンガロイチップ TPMT-24タンガロイ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
39,490税込43,439
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPGW タンガロイチップ 3QP-TPGWタンガロイ
38,490税込42,339
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TC-MP 三菱マテリアルチップ TC-MP三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC-MM 三菱マテリアルチップ TC-MM三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP7035形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC 三菱マテリアルチップ TC三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGW-QBN タンガロイチップ TPGW-QBNタンガロイ
42,490税込46,739
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ Q-TPMW タンガロイチップ Q-TPMWタンガロイ
15,990税込17,589
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX330形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
8,398税込9,238
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)