絞り込み
ブランド
  • イスカル(14)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
形状
形状
その他(2)
形状
円形(3)
形状
正八角形(12)
形状
正方形(21)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(17)
  • その他(3)
  • サーメット(7)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(24)
コーナー半径(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(7)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 3.175(2)
  • 3.18(1)
  • 3.97(5)
  • 4.35(4)
  • 4.54(2)
  • 4.55(3)
  • 4.58(2)
  • 4.76(2)
  • 5.48(2)
  • 8(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.6(5)
  • 5.3(1)
  • 12.7(5)
  • 19(2)
  • 20(1)
2.2・3.4・3.9・4・4.6・5.3・12.7・19・20
逃げ角(度)
  • 25
  • 0(2,838)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(324)
  • 6(4)
  • 7(1,410)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1,241)
  • 13(3)
  • 15(245)
  • 15.5(1)
  • 20(185)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 55(4)
  • 80(7)
  • -(12)
  • その他(24)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(22)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(24)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ SFEN 住友電工ハードメタルチップ SFEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
チップ RFMW イスカルチップ RFMWイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
9日以内出荷
材質IC328トラスコ品番626-0152形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ SFKR 住友電工ハードメタルチップ SFKR住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
材質ACP100形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SFEN 住友電工ハードメタルチップ SFEN住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ OFMW-FF イスカルチップ OFMW-FFイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR イスカルチップ OFCRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFMW イスカルチップ OFMWイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SFEN 住友電工ハードメタルチップ SFEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ RFMT イスカルチップ RFMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OFCT-AER イスカルチップ OFCT-AERイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR-AEN イスカルチップ OFCR-AENイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFCN 三菱マテリアルチップ SFCN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正方形90°厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)25穴の形状-チップブレーカなし
チップ SFAN 三菱マテリアルチップ SFAN三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)25穴の形状-チップブレーカなし
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFCN/SFEN 42Z タンガロイチップ SFCN/SFEN 42Zタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°材質TH10トラスコ品番349-2567適合チップE精度127ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025適合工具THF4400形サライ刃角度(°)逃げ角度 25°ホーニングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)コーナーチャンファー各種フラットチャンファー
チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイチップ SFCN/SFEN 53Zタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC) OSG(オーエスジー)インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)OSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)25材質IC928
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ NF-SFCN 住友電工ハードメタルチップ NF-SFCN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
チップ NF-SFAN 住友電工ハードメタルチップ NF-SFAN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
チップ WFCN42/53ZFR-DIA タンガロイチップ WFCN42/53ZFR-DIAタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイチップ SFCN/SFEN 53Zタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RFEN2004 タンガロイチップ RFEN2004タンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)25RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ SFEN 住友電工ハードメタルチップ SFEN住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ SFKR 住友電工ハードメタルチップ SFKR住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97
チップ OFMR イスカルチップ OFMRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SFCN42/53ZFN-DIA タンガロイチップ SFCN42/53ZFN-DIAタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
材質DX140形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)