刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
用途仕上げ
穴径(Φmm)2.25
被削材MS
加工Finishing
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)1.4
母材超硬
適合被削材種PMS
厚さS(mm)1.4
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)3.175
内接円IC(mm)3.175
用途仕上げ
穴径(Φmm)2.8
被削材S
切刃長さ(mm)11.0709
有効長(mm)切刃:11.0709
加工Finishing
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)3.175
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
適合被削材種PMS
コーナー半径Re(mm)0.02
厚さS(mm)3.175
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)6.35
内接円IC(mm)6.35
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
用途一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。
被削材PK
切刃長さ(mm)11.0709
勝手左
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)3.175
コーナーR(mm)0.02
母材サーメット
材種5015
内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材MS
切刃長さ(mm)5.57
勝手左
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)1.4
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
材種1105
内接円径(mm)3.175
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)10.74
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)6.62
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)5.57
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.175
用途仕上げ
チップ形状V(ひし形35°)
適合被削材種S(耐熱合金)
被削材S
切刃長さ(mm)11.0709
コーティングTIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
用途仕上げ
チップ形状V(ひし形35°)
適合被削材種P(鋼)
被削材PK
切刃長さ(mm)11.0709
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.02
母材サーメット
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
用途仕上げ
チップ形状V(ひし形35°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)11.0709
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。