絞り込み
ブランド
  • イスカル(11)
  • 京セラ(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • SANDVIK(1)
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(1)
形状
正八角形(7)
形状
正方形(3)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(13)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(190)
  • 0.05(77)
  • 0.1(406)
  • 0.2(1,903)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,379)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,733)
  • 1(117)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,289)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(843)
  • 2(232)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
厚さ(mm)
  • 2.7(2)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.1(1)
  • 3.18(1)
  • 3.5(3)
  • 3.97(6)
  • 4.35(3)
  • 4.54(1)
  • 4.55(5)
  • 4.76(3)
切刃長さ(mm)
  • 3.4(2)
  • 3.9(1)
  • 4.6(3)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 8.4(2)
  • 9(2)
  • 9.525(1)
  • 12.7(5)
  • 15.4(2)
3.4・3.9・4.6・5.3・6・8.4・9・9.525・12.7・15.4
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 2(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 11(5)
  • 20(1)
  • 25(7)
0・2・7・8・11・20・25
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
  • ブレーカなし(1)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(13)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ 3M イスカルチップ 3Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR イスカルチップ OFCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF イスカルチップ SOMT-GFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 3MAXKT イスカルチップ 3MAXKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OFCT-AER イスカルチップ OFCT-AERイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR-AEN イスカルチップ OFCR-AENイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 京セラチップ TEEN京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
チップ SNMF 京セラチップ SNMF京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LPMX 住友電工ハードメタルチップ LPMX住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
7日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ OFMR イスカルチップ OFMRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT-SP 京セラチップ ZCMT-SP京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら