C フィードミル用チップCOATイスカル¥15,980税込¥17,578
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削材質ステンレスコーナーR(mm)3.0仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)トラスコ品番517-7162タイプ汎用寸法d(Φmm)12切刃(mm)7.0