刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途仕上切削 勝手なし[N]
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカPMG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TSF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

チップ WNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ WNMG-MS
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中切削 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-UZ
RoHS
安定した性能の全周ブレーカ。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域中~粗切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号UZ 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SU
RoHS
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SU 等級記号M
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-PM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AC8025P WNMG
形状等辺不等角六角形 材質AC8025P 勝手無し 母材コーティング チップ逃げ角(°)0
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種 材質CVDコーティング 等級M級 呈色桃金 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
1セット(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-BE
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-SEW
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-GE
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SS
RoHS
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
特価
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-UP
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-MU
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-UG
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1箱(10個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チップ WNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ WNMG-GE (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカGE 厚さ(mm)4.76 形状六角形80° 勝手勝手なし
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
六角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ 切刃長さ(mm)8.7 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)- 切刃(mm)08 みぞ穴A 切削領域中切削 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)- ブレーカの有無なし 使用インサート等辺不等角六角形[W] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削 精度M 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり 商品タイプネガティブ 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途微小切削 勝手なし[N] 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカPQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-WE (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中) 仕様ワイパーインサート 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカWE 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-WQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中) 仕様ワイパーインサート 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカWQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-PG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカPG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)