絞り込み
ブランド
  • サンドビック(24)
  • SANDVIK(2)
形状
形状
ひし形(2)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
  • 2.38125
  • 0.03(190)
  • 0.05(77)
  • 0.1(405)
  • 0.2(1,897)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(4,342)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,688)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,264)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(824)
  • 2(230)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
厚さ(mm)
  • 7.9375(1)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
  • 9.525(2)
切刃長さ(mm)
  • 13.475(1)
  • 13.7199(2)
  • 16.1293(1)
  • 16.65(6)
  • 16.9439(3)
  • 19(5)
  • 21.6285(4)
  • 23(10)
  • 23.3918(1)
  • 23.4(2)
  • 27.1278(5)
13.475・13.7199・16.1293・16.65・16.9439・19・21.6285・23・23.3918・23.4・27.1278
逃げ角(度)
  • 0(9)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(2)
円筒穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削ネガ   SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
35,980税込39,578
1箱(5個)
14日以内出荷
用途穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)23有効長(mm)切刃:23勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)2.38125母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)2.38125材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
旋削ネガ   CN□□型-25(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-25(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)SANDVIK
39,980税込43,978
1箱(5個)
14日以内出荷
用途穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)23.4有効長(mm)切刃:23.4勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)2.38125母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)2.38125厚さS(mm)9.525材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 2035サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
正方形ネガチップ T-Max P 3210 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 3210サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)
当日出荷
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3210内接円径(mm)25.4
三角形ネガチップ T-Max P 4325 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P 4325サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)
翌々日出荷
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3225内接円径(mm)25.4
80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
正方形ネガチップ T-Max P 4305 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4305サンドビック
37,980税込41,778
1箱(5個)
4日以内出荷
高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。
用途一般旋削鋼加工用。連続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種4305内接円径(mm)25.4
正方形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 2220サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)
4日以内出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
用途一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。被削材M切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2220内接円径(mm)25.4
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.65勝手なしコーナーR(mm)2.38125母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷
正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80°サンドビック
34,980税込38,478
1セット(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)
4日以内出荷
用途被削材MP勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)2.38125母材超硬材種235内接円径(mm)25.4
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 サンドビック
28,980税込31,878
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)