チップ CNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-BMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-BEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-ABMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質GM25形状ひし形80°穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSE形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-BHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-AHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-CEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-AYMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-REMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ
シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!!
Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現!
高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上!
新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。
新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。
チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。
上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
チップ CNMG-FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-ARMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-PVMOLDINO(旧:三菱日立ツール)8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質IP100S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3