タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-DNGG-HF

タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-DNGG-HF - タンガロイタング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-DNGG-HF - タンガロイ
仕様
BXA10
S
4.76
D1
5.16
寸法ap(mm)
(max)1、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)3、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
4
内容量
1箱(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LE
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761160964QS-DNGG150408-HF BXA1020.813
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
761161054QS-DNGG150412-HF BXA102.61.212.7
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする