タンガロイ
チップ 2QP-DNGM-HF
仕様
BXA10
S
4.76
D1
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法CEDC(mm)
2
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LE
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76116060
2QP-DNGM150408-HF BXA10
2.1
0.8
¥
18,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
76116069
2QP-DNGM150412-HF BXA10
2
1.2
¥
18,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください