絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(7)
  • タンガロイ(1,874)
  • 住友電工ハードメタル(1,491)
  • 京セラ(1,451)
  • 三菱マテリアル(1,412)
  • サンドビック(790)
  • ケナメタル(430)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
  • SANDVIK(181)
  • DIJET(ダイジェット工業)(94)
  • 三菱(86)
  • 富士元工業(64)
  • BIG DAISHOWA(57)
  • MSTコーポレーション(33)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • ワルター(31)
  • 日研工作所(29)
  • 三和製作所(三和バイト)(23)
  • NTKカッティングツールズ(17)
形状
形状
その他(22)
形状
ひし形(122)
形状
六角形80°(45)
形状
円形(31)
形状
平行四辺形(117)
形状
正三角形(56)
形状
正五角形(2)
形状
正八角形(29)
形状
正方形(96)
形状
長方形(47)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(210)
  • PVDコーティング(430)
  • その他(43)
  • サーメット(61)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(8)
  • チタンコーティング(4)
  • 超硬合金(383)
  • 超高圧焼結体(39)
  • (1)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(16)
  • 0.2(61)
  • 0.3(16)
  • 0.4(192)
  • 0.5(52)
  • 0.6(11)
  • 0.8(271)
  • 1(27)
  • 1.2(110)
  • 1.6(58)
  • 2(20)
  • 2.4(17)
  • 2.5(8)
  • 3(10)
  • 3.2(19)
  • 4(16)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 10(7)
  • -(6)
厚さ(mm)
  • 1.59(7)
  • 2.2(4)
  • 2.38(70)
  • 2.6(11)
  • 3.18(101)
  • 3.37(6)
  • 3.97(74)
  • 4(7)
  • 4.55(5)
  • 4.65(8)
  • 4.76(197)
  • 5(11)
  • 5.4(8)
  • 5.56(47)
  • 5.85(12)
  • 6(21)
  • 6.35(90)
  • 6.5(8)
  • 7.94(15)
  • 9.4(8)
切刃長さ(mm)
  • 5.5(12)
  • 6.52(11)
  • 7.5(11)
  • 7.7(11)
  • 8(35)
  • 8.7(24)
  • 9.52(25)
  • 10.2(13)
  • 11(21)
  • 11.16(12)
  • 11.6(14)
  • 12(20)
  • 12.7(72)
  • 12.9(47)
  • 15(15)
  • 15.5(28)
  • 16(20)
  • 16.5(29)
  • 20(12)
  • 22(12)
5.5・6.52・7.5・7.7・8・8.7・9.52・10.2・11・11.16・11.6・12・12.7・12.9・15・15.5・16・16.5・20・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(226)
  • 2(4)
  • 5(5)
  • 7(77)
  • 11(92)
  • 15(63)
  • 20(26)
  • 25(14)
  • その他(6)
0・2・5・7・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(433)
  • ブレーカなし(114)
  • 特殊形状(13)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(103)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(25)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(274)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(8)
  • 円筒穴(167)
  • 特殊(13)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(526)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS系対応コーティングチップ穴の形状-チップブレーカ両面
C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカルC ペンタカットチップ IC808G COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質超硬仕様ペンタカットチップ形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMX-M4PW イスカルチップ CNMX-M4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ SPMT-HQ-M イスカルチップ SPMT-HQ-Mイスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,198税込5,718
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HTP イスカルチップ HTPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカルヘリIQミル チップ HM390 TDKTイスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKT イスカルシュレッドミル チップ P290ACKTイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ XCMT-MF イスカルチップ XCMT-MFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCGT-AS イスカルチップ RCGT-ASイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC20形状円形厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKT イスカルチップ SEKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカルミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
10日以内出荷
重切削加工用の高耐久チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1203PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカルISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SFイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカルISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NFイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D カムグルーブ/チップ イスカルD カムグルーブ/チップイスカル
37,980税込41,778
1セット(10個)
当日出荷
材質IC528コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
チップ IC308 イスカルチップ IC308イスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
30日以内出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC30N イスカルチップ IC30Nイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌々日出荷
材質サーメットコーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC354 イスカルチップ IC354イスカル
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質鉄系対応チップ材質(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC908 イスカルチップ IC908イスカル
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
C その他ミーリング/チップ イスカルC その他ミーリング/チップイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
B 旋削/チップ イスカルB 旋削/チップイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ
C 溝入れチップ IC30N CMT イスカルC 溝入れチップ IC30N CMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(5個)
翌々日出荷
材質サーメット仕様ペンタカットチップトラスコ品番621-8598形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
A ドゥーグリップチップ IC830 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC830 COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
A ドゥーグリップチップ IC808 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC808 COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
A ドゥーグリップチップ IC5400 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC5400 COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
30日以内出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
...

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)