絞り込み
形状

その他(22)

ひし形(122)

六角形80°(45)

円形(31)

平行四辺形(110)

正三角形(56)

正五角形(2)

正八角形(29)

正方形(95)

長方形(47)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(200)
- PVDコーティング(423)
- その他(43)
- サーメット(60)
- ステンレス(1)
- セラミックス(8)
- チタンコーティング(4)
- 超硬合金(380)
- 超高圧焼結体(39)
- 鋼(1)
コーナー半径(mm)
- 0.1(16)
- 0.2(61)
- 0.3(16)
- 0.4(189)
- 0.5(51)
- 0.6(11)
- 0.8(268)
- 1(26)
- 1.2(110)
- 1.6(57)
- 2(19)
- 2.4(16)
- 2.5(8)
- 3(10)
- 3.2(19)
- 4(15)
- 5(10)
- 6(9)
- 10(7)
- -(6)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(7)
- 2.2(4)
- 2.38(70)
- 2.6(10)
- 3.18(99)
- 3.37(6)
- 3.97(74)
- 4(7)
- 4.55(5)
- 4.65(8)
- 4.76(196)
- 5(11)
- 5.4(8)
- 5.56(46)
- 5.85(11)
- 6(21)
- 6.35(87)
- 6.5(8)
- 7.94(15)
- 9.4(8)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 5.5(12)
- 6.52(11)
- 7.5(11)
- 7.7(11)
- 8(35)
- 8.7(24)
- 9.52(25)
- 10.2(13)
- 11(21)
- 11.16(12)
- 11.6(14)
- 12(19)
- 12.7(71)
- 12.9(47)
- 15(15)
- 15.5(28)
- 16(20)
- 16.5(29)
- 20(12)
- 22(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(221)
- 2(4)
- 5(5)
- 7(77)
- 11(92)
- 15(61)
- 20(26)
- 25(14)
- その他(6)
0・2・5・7・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(428)
- ブレーカなし(112)
- 特殊形状(13)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(101)
- 一部円筒穴両面40°~60°(25)
- 一部円筒穴片面40°~60°(270)
- 一部円筒穴片面70°~90°(8)
- 円筒穴(165)
- 特殊(13)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(1,449)
- 京セラ(1,414)
- 三菱マテリアル(1,283)
- タンガロイ(846)
- サンドビック(784)
- ケナメタル(422)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(223)
- SANDVIK(209)
- セコ・ツールズ・ジャパン(98)
- DIJET(ダイジェット工業)(94)
- 富士元工業(65)
- BIG DAISHOWA(57)
- ワルター(38)
- OSG(オーエスジー)(36)
- MSTコーポレーション(33)
- 日研工作所(24)
- 三菱(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(519)
RoHS10物質対応

ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
C ペンタカットチップ IC808G COAT
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(4個)ほか当日出荷仕様ペンタカットチップ材質超硬形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMX-M4PW
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状菱形頂角80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ TNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMA
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ H600
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ OFMW
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HP ANKT
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質IC20形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKT
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)10日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い、汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷低送り、低切り込み加工対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
C その他ミーリング/チップ
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C 溝入れチップ IC30N CMT
イスカル¥18,980税込¥20,8781セット(5個)翌々日出荷仕様ペンタカットチップトラスコ品番621-8598材質サーメット形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
...