チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質コーティング
トラスコ品番518-1968
寸法W(mm)6.41
寸法R(mm)0.50
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
トラスコ品番338-4501
材質IC908
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)7
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削
材質ステンレス
コーナーR(mm)3.0
仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)
トラスコ品番517-7162
タイプ汎用
寸法d(Φmm)12
切刃(mm)7.0
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
90°リードカッター用チップ。
左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
材質鋼用コーティングチップ
トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性。
独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
用途旋削/突切り・溝入れ加工
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質超硬
トラスコ品番518-1992
寸法W(mm)3.02
寸法R(mm)1.50
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質超硬
仕様ペンタカットチップ
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質超硬
仕様IQ846チップ
トラスコ品番621-7982
セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
用途エンドミル加工
材質超硬
仕様マルチマスターヘッド、IC908
タイプ4刃列
材質サーメット
仕様ペンタカットチップ
トラスコ品番621-8598
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
形状長方形90°
材質鉄用コーティング
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)13.8
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用
材質コーティング
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質超硬チップ
仕様2.2mm幅チップ勝手付き6°左勝手チップ
トラスコ品番516-8317
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。