刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
材質超硬
仕様AMブレーカ:アルミ加工用
等級G級
呈色輝灰色
構成Uncoated
適合ホルダMEW型/MEWH型
材質GW25
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番543-6184
材質(本体)GW25
寸法L(mm)17
寸法S(mm)4.9
寸法D1(Φmm)4.4
寸法W1(mm)9.6
コーナー数2
寸法RE(mm)3.1
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。