刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「多角形」の検索結果
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
商品豆知識
Mill4-15用インサート。G級。中仕上げ~粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)2.8
形状多角形
勝手切刃数2
幅W(mm)4.69
寸法LI(mm)8
ワイパー幅BS(mm)1.7
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状多角形
切刃数8
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)4.83
形状多角形
幅W(mm)6.6
寸法LI(mm)12
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill4-15用インサート。P級。中~粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱合金加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Mill4-15用インサート。G級。鋳鉄加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。