刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「クシ」の検索結果
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
正面フライス用チップです。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:1.5●最大切り込み:6.4●径方向の最大取りしろ:1.6●bs:1.6●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1549
アズワン品番65-8238-68
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
一般旋削鋼加工用。
仕様●適用被削材:PMK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:PM●PVDノンコーティングサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9091
アズワン品番65-8162-93
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。倣い加工用。
仕様●材質:2040●CW:4.00●RE:2.00●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4137
アズワン品番65-8217-84
1セット(10個)
¥24,180
税込¥26,598
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:362-7233
アズワン品番65-8251-27
1セット(10個)
¥13,680
税込¥15,048
4日以内出荷
穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。靭性に。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0963
アズワン品番65-8192-49
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コーティング超硬チップ。ネガチップ。一般鋼加工用。荒加工用
仕様●T-MAXPチップ●材質/仕上:超硬●コード番号:580-4108
アズワン品番65-8273-55
1セット(5個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適合被削材:PM●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-3929
アズワン品番65-8266-63
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。オーステナイト系ステンレス鋼および二相ステンレス鋼の中程度の切削速度の中仕上げから荒加工向けです。じん性が求められる鋼加工の代替推奨です。一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:172-1411
アズワン品番65-8265-20
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適用被削材:PMNS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):16.4063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●ブレーカー:UM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-9821
アズワン品番65-8263-34
1セット(10個)
¥34,480
税込¥37,928
7日以内出荷
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:8●LE:12.6●S:4.53●RE:0.4●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0542
アズワン品番65-8263-03
1セット(10個)
¥23,280
税込¥25,608
7日以内出荷
Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップです。ステンレス材加工用。中仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●コロターンTR、コーティング超硬チップ●ひし形55°チップ●ポジチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:603-6775
アズワン品番65-8262-84
1セット(10個)
¥17,880
税込¥19,668
4日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:PUN●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8779
アズワン品番65-8262-42
1セット(10個)
¥12,480
税込¥13,728
7日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:PUN●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8728
アズワン品番65-8262-35
1セット(10個)
¥12,480
税込¥13,728
7日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:53●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8175
アズワン品番65-8261-45
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.5985●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:134-9228
アズワン品番65-8261-26
1セット(10個)
¥9,380
税込¥10,318
4日以内出荷
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-2090
アズワン品番65-8261-08
1セット(10個)
¥19,280
税込¥21,208
4日以内出荷
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-4307
アズワン品番65-8254-50
1セット(10個)
¥19,580
税込¥21,538
4日以内出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:WF●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:358-5832
アズワン品番65-8254-36
1セット(10個)
¥15,680
税込¥17,248
7日以内出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:127-6638
アズワン品番65-8251-62
1セット(10個)
¥12,380
税込¥13,618
4日以内出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.54●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2967
アズワン品番65-8251-22
1セット(10個)
¥13,480
税込¥14,828
7日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.64●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:616-2576
アズワン品番65-8248-88
1セット(10個)
¥16,080
税込¥17,688
7日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.64●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:F●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1782
アズワン品番65-8248-49
1セット(10個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適用被削材:PMNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.74●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.02●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:F●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1731
アズワン品番65-8248-47
1セット(10個)
¥25,780
税込¥28,358
7日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.85●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PUN●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7217
アズワン品番65-8246-82
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:PUN●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4407
アズワン品番65-8246-71
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
U-Max面取りエンドミル用チップ。
仕様●フライス用チップ COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6579
アズワン品番65-8246-56
1セット(10個)
¥21,780
税込¥23,958
4日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):12.3●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9926
アズワン品番65-8246-28
1セット(10個)
¥16,280
税込¥17,908
4日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:QR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0387
アズワン品番65-8245-14
1セット(10個)
¥17,880
税込¥19,668
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。