刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「仕上げバイト」の検索結果
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
鋼材の仕上げ加工から荒加工に適用。汎用ターニングチップです。
六角形80°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。YBC252について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐欠損性大です。
切刃長さ(mm)8.7
材質YBC252
厚さS(mm)4.76
形状六角形
直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7
口径d(Φmm)5.16
適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L
鋼材仕上げ加工や中仕上げ加工など高速切削に最適。
汎用ターニングチップです。
ひし形35°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。
YBC152について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐摩耗性大です。
切刃長さ(mm)16.6
材質YBC152
厚さS(mm)4.76
形状ひし形
直径(Φmm)(内接円形)I.C:9.525
口径d(Φmm)3.81
適合カッターMVVNN・MVJNR/L
鋼材仕上げ加工や中仕上げ加工など高速切削に最適。
汎用ターニングチップです。
六角形80°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。
YBC152について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐摩耗性大です。
切刃長さ(mm)8.7
材質YBC152
厚さS(mm)4.76
形状六角形
直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7
口径d(Φmm)5.16
適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。