刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「台所用」の検索結果
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~3
送りf(mm/rev)0.1~0.3
寸法IC(mm)9.525
切刃長さ(mm)7.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正三角形
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)1~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2~0.4
勝手左
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~2
送りf(mm/rev)0.03~0.2
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状ひし形80°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質AH6225
形状三角形穴つき60°
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.4
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質TH10
寸法L(mm)4.1
寸法S(mm)1.59
寸法D1(mm)2.3
勝手左
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~1
送りf(mm/rev)0.01~0.15
寸法IC(mm)3.97
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
形状平行四辺形55°
寸法L(mm)19.70
寸法S(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)0.5
切込みap(mm)0.1
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05
最大寸法ft(mm)0.3
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途前挽き用
材質SH725
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
1箱(5個)
¥14,990
税込¥16,489
3日以内出荷
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手L
コーナーR(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
FIG2
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。