刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「三角形」の検索結果

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種M種 チップ形状60°正三角形 逃げ角(°)AN:11
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種S種 チップ形状60°正三角形 逃げ角(°)AN:11
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種S種 チップ形状60°正三角形 逃げ角(°)AN:11
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 穴径(Φmm)D1:2.3 切刃長さ(mm)L:8.24 適合被削材種S種 チップ形状60°正三角形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)AN:7 内接円IC(mm)4.76
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 被削材PMKNS 切刃長さ(mm)16.3978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途中切削 チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 被削材PK 切刃長さ(mm)10.64 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.1 母材サーメット 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途仕上げ チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)6.52 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)3.96875
1箱(10個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)10.64 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)5.47 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)3.175
1箱(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)9.27 コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.1 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)5.55625
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

用途仕上げ 穴径(Φmm)2.25 被削材MS 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)1.4 母材超硬 適合被削材種PMS 厚さS(mm)1.4 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)3.175 内接円IC(mm)3.175
1箱(10個)
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仕上げ トラスコ品番657-7054 穴径(Φmm)2.2 被削材MS 切刃長さ(mm)6.52 有効長(mm)切刃:6.52 勝手L 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)1.98 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)3.96875 内接円IC(mm)3.96875
1箱(10個)
22,980 税込25,278
14日以内出荷

用途仕上げ トラスコ品番657-2417 穴径(Φmm)2.8 被削材MS 切刃長さ(mm)10.64 有効長(mm)切刃:10.64 勝手L 加工Finishing コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)3.175 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
22,980 税込25,278
14日以内出荷

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCGT-F
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY
RoHS
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T ブレーカSI 切削領域軽切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類ポッキータイプ 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカFYS 切削領域仕上切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類勝手付き 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
シャープエッジの平行ブレーカ。
タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切削領域仕上切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類勝手付き 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
軽切削用2段ブレーカ。
タイプポジティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカSC 切削領域軽切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)6 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類ポッキータイプ 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
シャープエッジのワイドブレーカ。
タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカFY 切削領域仕上切削 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類勝手付き 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質KPD010 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途軽切削
1セット(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)