溝入れ・突っ切り :「台所用」の検索結果
溝入れ・突っ切りとは、金属に溝を入れたり切断したりなどの加工するための切削工具。工作機械の先端に溝入れおよび突っ切り専用のチップを装着して使用します。溝入れは、高速で回転する加工対象の金属に専用チップを押し付けることで表面を剥ぐように溝を入れる工具です。チップによって入れる溝の深さや幅が異なります。一方突っ切りとは、回転する金属の特定の箇所にチップを当てて削り続けることで切断する工具。材質は商品によって異なりますが、固い加工対象に対応できる鉄鋼や超硬合金などが使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具
材質IC908、IC1008、サーメット、超硬
仕様突切、溝入れ加工用
タイプペンタカットチップ
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
寸法W(mm)3
勝手なし
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
穴の形状-
チップブレーカ両面
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。
仕様ピコカット/チップ
勝手右
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
仕様左勝手ホルダー
トラスコ品番622-0011
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。
仕様ピコカット/チップ
勝手右
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。
材質超硬+TiNコーティング
勝手右
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。
トラスコ品番210-4474
材質超硬+TiNコーティング
長さ(mm)【LF】30
全長(mm)30
勝手右
最小加工径(Φmm)0.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
穴の形状-
チップブレーカ両面
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法W(mm)3
勝手なし
寸法R(mm)0.3(±0.05)
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。