(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
厚さ(mm)4.3
切刃長さ(mm)20
穴の形状-
チップブレーカ両面
形状突切り・切味重視型・1コーナー仕様・リード角付き
寸法L(mm)20
寸法H(mm)4.3
寸法W(mm)2.2
寸法M(mm)1.8
寸法R(mm)0.17
角度θ(°)8
形状突切り用切味重視型・リード角付き
厚さ(mm)4.3
寸法L(mm)20
寸法H(mm)4.3
切刃長さ(mm)20
寸法W(mm)2
寸法M(mm)1.5
コーナー半径(mm)-
角度θ(°)15
穴の形状-
チップブレーカ両面
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。