絞り込み
材質
- 超硬合金(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- NTKカッティングツールズ(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イスカル(167)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- カーメックス(272)
- グーリング(2)
- ケナメタル(44)
- サンドビック(58)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(54)
- プロトティップ(1)
- 三和製作所(1)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三菱マテリアル(24)
- 京セラ(51)
- 住友電工ハードメタル(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番636-1650材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)60呼び寸法1/16・1/8刃長(mm)10.3シャンク径(Φmm)6山数27刃径(Φmm)5.9表面処理WXコーティングシャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PHOENIX PHC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷荒取り加工に最適な仕様です。用途被削材P・M・S用。トラスコ品番121-9803材種XP2025