絞り込み
形状

その他(1)

平行四辺形(1)

正八角形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
- 0.06(1)
- 0.14(1)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 0.4(9)
- 0.5(5)
- 0.6(2)
- 0.8(14)
- 1(10)
- 1.2(6)
- 1.6(4)
- 2(9)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 5(2)
厚さ(mm)
- 1.9(2)
- 2(3)
- 2.2(2)
- 2.25(2)
- 2.4(4)
- 2.6(8)
- 2.7(2)
- 2.93(2)
- 3(8)
- 3.18(2)
- 3.87(2)
- 3.92(2)
- 3.97(5)
- 4(9)
- 4.6(2)
- 4.76(3)
- 5(10)
- 5.56(3)
- 6(7)
- 7(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.5(2)
- 3.3(2)
- 4(2)
- 5.3(2)
- 6.7(2)
- 8.3(2)
- 10.6(2)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 3(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(5)
- 15(6)
- 25(1)
3・8・9・10・11・15・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(8)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- イスカル(2,190)
- 京セラ(1,843)
- 住友電工ハードメタル(1,531)
- 三菱マテリアル(1,514)
- タンガロイ(1,224)
- サンドビック(968)
- セコ・ツールズ・ジャパン(895)
- ケナメタル(644)
- ワルター(530)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(225)
- SANDVIK(218)
- DIJET(ダイジェット工業)(124)
- テグテックジャパン(121)
- 富士元工業(90)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)4日以内出荷刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番636-1650材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)60呼び寸法1/16・1/8刃長(mm)10.3シャンク径(Φmm)6山数27刃径(Φmm)5.9表面処理WXコーティングシャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷高精度仕上げ面(ワイパーインサート)用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷CERATIZIT社製 多機能旋削 エコカット用のインサートです。用途被削材:P、M、K、N、Sトラスコ品番525-1757材質CTPP430適合ホルダECC適合被削材種被削材:P、M、K、N、Sコーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)1.8内接円IC(mm)4.5
PHOENIX PHC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷荒取り加工に最適な仕様です。用途被削材P・M・S用。トラスコ品番121-9803材種XP2025
チップ XCMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷材質XP9020形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード7823064