絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • カーメックス(23)
  • サンドビック(20)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • イスカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
チップ EZTR 京セラチップ EZTR京セラ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形75°材質PR1225チップブレーカ片面穴の形状-逃げ角(度)0穴の有無なし
EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工
用途内径旋削 倣い加工材種PR1225タイプ倣い加工
EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカリードブレーカ
チップ EZFGR 京セラチップ EZFGR京セラ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225逃げ角(度)25チップブレーカ片面穴の形状-形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)京セラ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工
用途内径旋削 45°面取り加工材種PR1225タイプ45°面取り加工
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)京セラ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプHブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
チップ EZVBR 京セラチップ EZVBR京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途内径旋削 奥端面倣い加工機能幅(mm)0.17材種PR1225タイプ奥端面倣い加工
EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
用途内径旋削 引き加工タイプ引き加工
EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
内径旋削 切込み角90°公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径旋削 切込み角90°材種PR1225タイプ切込み角90°
チップバー