絞り込み
ブランド
- 京セラ
- カーメックス(23)
- サンドビック(20)
- 三菱マテリアル(8)
- 住友電工ハードメタル(6)
- NTKカッティングツールズ(4)
- イスカル(2)
特価

EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から11日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から21日以内出荷ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)用途内径加工勝手右ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から11日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカコーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工用途内径旋削 倣い加工タイプ倣い加工材種PR1225
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工用途内径旋削 45°面取り加工タイプ45°面取り加工材種PR1225
EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)
京セラ¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷から6日以内出荷内径旋削 切込み角90°。公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径旋削 切込み角90°タイプ切込み角90°材種PR1225
チップ EZFGR
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷材質PR1225形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面