絞り込み
形状

六角形80°(1)
材質
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
- 10.6
- 5(6)
- 6.35(7)
- 7.5(10)
- 7.94(6)
- 8(8)
- 8.2(10)
- 8.3(6)
- 9.525(8)
- 10(7)
- 11(17)
- 11.2(8)
- 12(14)
- 12.7(30)
- 15(7)
- 15.4(8)
- 16(9)
- 16.5(21)
- 16.6(13)
- 22(6)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
コーナー半径(mm)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 6(2)
厚さ(mm)
- 3.2(2)
- 3.97(1)
- 7(2)
- 7.9(1)
3.2・3.97・7・7.9
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ケナメタル(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

六角形80°(1)

Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ FFWOMW
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)30日以内出荷トラスコ品番338-6155材質IC928形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし