絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
六角形80°(4)
材質
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1906(8)
  • 1.2(2)
  • 1.5875(9)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 6(2)
厚さ(mm)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 3.97(4)
  • 6.35(5)
  • 7(2)
  • 7.9(1)
切刃長さ(mm)
  • 10.6
  • 2(115)
  • 2.5(130)
  • 6.5(236)
  • 7.8(131)
  • 8.2(98)
  • 8.7(313)
  • 9.525(309)
  • 9.6(143)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(109)
  • 11.6(270)
  • 12.7(643)
  • 12.9(450)
  • 15.5(377)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(627)
  • 16.6(321)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(10)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • サンドビック(11)
  • イスカル(6)
  • SANDVIK(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
サンドビック・イスカル・SANDVIK・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ケナメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削インサート C8FIX-RN ケナメタル

    旋削インサート C8FIX-RN

    ケナメタル
    33,980税込37,378
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
    用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)6.35被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
  • 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)10.6有効長(mm)切刃:10.6勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
  • 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
  • 正方形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P H13A

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
  • 正方形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P S205

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
  • 正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P S05F

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
  • 正方形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 1105

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1105内接円径(mm)15.875
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    被削材S勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途トラスコ品番605-6903被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途中切削被削材S勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
  • 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)15.875
  • チップ FFWOMT-CS イスカル

    チップ FFWOMT-CS

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番338-6139材質IC908形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ FFWOCT イスカル

    チップ FFWOCT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ FFWOMW イスカル

    チップ FFWOMW

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    トラスコ品番338-6155材質IC928形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ FFWOMT イスカル

    チップ FFWOMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
チップ