絞り込み
ブランド
  • イスカル(11)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 京セラ(6)
  • サンドビック(2)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
六角形80°(3)
形状
平行四辺形(4)
形状
正八角形(1)
形状
長方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 2.6(1)
  • 3.3(2)
  • 3.37(1)
  • 4(3)
  • 4.13(3)
  • 6.26(1)
  • 10.5(1)
  • 11.9(1)
  • 13.5(2)
  • 14.5(1)
  • 17.5(1)
コーナー半径(mm)
  • 1
  • 0.03(11)
  • 0.05(14)
  • 0.1(34)
  • 0.2(125)
  • 0.3(26)
  • 0.4(214)
  • 0.5(26)
  • 0.6(12)
  • 0.8(231)
  • 1.2(109)
  • 1.6(53)
  • 2(43)
  • 2.4(16)
  • 3(12)
  • 4(15)
  • 6(16)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • -(38)
厚さ(mm)
  • 2.19(1)
  • 2.6(5)
  • 3(4)
  • 3.18(3)
  • 3.37(1)
  • 3.9(1)
  • 3.96(1)
  • 4.54(1)
  • 4.65(1)
  • 5(3)
  • 5.4(1)
  • 5.56(1)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 6.79(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(15)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 2(2)
  • 8(2)
  • 11(2)
  • 25(1)
  • その他(1)
0・2・8・11・25・その他
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
六角形80°
六角形80°(3)
平行四辺形
平行四辺形(4)
正八角形
正八角形(1)
長方形
長方形(2)
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサートOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HTP イスカルチップ HTPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
カッタ用チップ LPGT 京セラカッタ用チップ LPGT京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LOGU 京セラチップ LOGU京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07 サンドビック刃先交換式ドリル スーパーUドリル CoroDrill880 穴あけ用チップ外周刃-07サンドビック
8,998税込9,898特価
1箱(10個)
取扱停止中
穴あけ用チップ外周刃-07
タイプ外周刃特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番613-8900関連資料チップ材種(0.3MB) チップブレーカ(0.3MB) 技術資料として設定(3.5MB)
旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル旋削インサート C2FIX-MNケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
チップ H600-WXCU イスカルチップ H600-WXCUイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°材質IC830コーナー半径(mm)1厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.13チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップ ZPGU 住友電工ハードメタルチップ ZPGU住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ACZ120逃げ角(度)11チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ HTR イスカルチップ HTRイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908
チップ RC BIG DAISHOWAチップ RCBIG DAISHOWA
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ACP300仕様4コーナ使用種類Rカッター
チップ HCC イスカルチップ HCCイスカル
32,980税込36,278
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
材質IC908
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H490 イスカルチップ H490イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-
チップ 3M イスカルチップ 3Mイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
12,980税込14,278
1個(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1210材質(本体)PR1210
チップ ANKX イスカルチップ ANKXイスカル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC928厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ OFMW イスカルチップ OFMWイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ 3MAXKT イスカルチップ 3MAXKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ VNFG 京セラチップ VNFG京セラ
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌日出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら