絞り込み
ブランド
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
5・6.5・7.5・8・8.2・8.7・9.525・10・11・11.2・12・12.7・15・15.4・16・16.5・16.6・19.4・20・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・5・7・8・11・15・20・25・-・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
コーナー半径(mm)
0.03・0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・3・4・8・10・15・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ TM32GUR 富士元工業チップ TM32GUR富士元工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
MTMB(キレメン)専用チップ 超硬 THECUTMTMB(キレメン)専用チップ 超硬THECUT
9,298税込10,228
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
切削条件100~600n(min-1)(推奨)
チップ ARG BIG DAISHOWAチップ ARGBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ S32MOZ 富士元工業チップ S32MOZ富士元工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12個)
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
メントルデー用チップ チップ 富士元工業メントルデー用チップ チップ富士元工業
4,398税込4,838
1箱(3個)
当日出荷
用途メントルデー用チップ。適合機種メントルデー材質微粒子超硬コーナー数3
Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWACカッターミニ用チップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイチップCW/セット BIG DAISHOWAスローアウェイチップCW/セットBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。10個入りセット
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
8,998税込9,898
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質微粒子超硬コーティングAlCrN
スラッター替刃 三陽金属(ERBA)スラッター替刃三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
寸法(mm)2×27×66
超硬面取りカッター TRUSCO超硬面取りカッターTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
4,998税込5,498
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
チャム ビット バーノン(VERNON)チャム ビットバーノン(VERNON)
5,990税込6,589
1本
翌日出荷から102日以内出荷
穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。
面取角度90°材質SKH9RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)六角軸面取りカッタ 零式 斬光SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ WDXT-G 住友電工ハードメタルチップ WDXT-G住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタルチップ AXET-PEFR-S住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CM BIG DAISHOWAチップ CMBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類Cカッターミニコーナー半径(mm)0.2
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ C1603B BIG DAISHOWAチップ C1603BBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能
材質超硬コーティングトラスコ品番306-1299質量(g)60質量(g/個)6
チップ QOGT 三菱マテリアルチップ QOGT三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
使用コーナー数1
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT富士元工業
32,980税込36,278
1セット(12個)
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGP-EL BIG DAISHOWAチップ TPGP-ELBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
5,598税込6,158
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,498税込6,048
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
14,980税込16,478
1箱(12個)
当日出荷
使用コーナー数4
チップ RTG 三菱マテリアルチップ RTG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
4,990税込5,489特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ T33MOR 富士元工業チップ T33MOR富士元工業
12,980税込14,278
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
Tタイプ用チップ
使用コーナー数6
デカモミ専用チップ 富士元工業デカモミ専用チップ富士元工業
26,980税込29,678
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状