「形状」から絞り込む

ひし形(74)

六角形80°(26)

円形

平行四辺形(56)

正三角形(72)

正五角形(5)

正八角形(10)

正方形(79)

長方形(17)

その他(30)
形状をもっと見る
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
材質高速度鋼(粉末ハイス)
形状丸駒
穴径(Φmm)7.2
外径(Φmm)25
厚さS(mm)7.94
ISOインサート。Kendexポジティブインサート。丸駒形状
形状円形
厚さS(mm)3.18
厚さ(mm)3.18
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
寸法D(mm)12.7
穴の有無なし
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ片面
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状円形
コーナー半径(mm)0.03
逃げ角(度)15
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
材質ST20E
形状円形
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ粗切削用 全周型
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状円形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質MV10
形状円形
厚さ(mm)6
表面処理TINコーディング
逃げ角(度)5
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)
材質BNX20
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)円形
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。