絞り込み
ブランド
  • イスカル(9)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(2)
形状
正五角形(2)
形状
正八角形(3)
形状
正六角形(3)
形状
正方形(6)
切刃長さ(mm)
  • 2.45(1)
  • 2.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13.15(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.8(3)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
  • 4.76(9)
  • 5.24(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(7)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(4)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(10)
  • 超高圧焼結体(1)
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・超硬合金・超高圧焼結体
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(146)
  • 2(4)
  • 5(57)
  • 6(1)
  • 7(105)
  • 8(2)
  • 11(118)
  • 15(43)
  • 25(6)
  • -(8)
  • その他(2)
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
円形
円形(1)
平行四辺形
平行四辺形(1)
正三角形
正三角形(2)
正五角形
正五角形(2)
正八角形
正八角形(3)
正六角形
正六角形(3)
正方形
正方形(6)
C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカルC ペンタカットチップ IC808G COATイスカル
19,980税込21,978
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質超硬仕様ペンタカットチップ形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
C 溝入れチップ IC30N CMT イスカルC 溝入れチップ IC30N CMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(5個)
翌々日出荷
材質サーメット仕様ペンタカットチップトラスコ品番621-8598形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ REMW イスカルチップ REMWイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TEKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
形状三角形60°材質HC844切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)1.59逃げ角(度)20精度K級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし従来型番(inch)TEKN1603PETRG0コーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ OEMW-AETN イスカルチップ OEMW-AETNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.45逃げ角(度)20チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-SECW 住友電工ハードメタルチップ NF-SECW住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)20穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ OECR イスカルチップ OECRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
16日以内出荷
形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEHT イスカルチップ SEHTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR-AER-P イスカルチップ OECR-AER-Pイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ DEGX-F 三菱マテリアルチップ DEGX-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質MD220厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
プレナチップ 60形-90用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 60形-90用カムス(旧:高周波精密)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質MV10形状正方形90°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-60用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 60形-60用カムス(旧:高周波精密)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
材質MV10形状正三角形60°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-HEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-HEEN住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
形状正六角形120°材質DA1000コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)20チップブレーカなし穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
アールチップ RT カムス(旧:高周波精密)アールチップ RTカムス(旧:高周波精密)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
材質NK4厚さ(mm)3表面処理TINコーディング逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HEH/KN タンガロイチップ HEH/KNタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正六角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ NF-SECW 住友電工ハードメタルチップ NF-SECW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)20メーカー従来品番NF-SECW13T3AGTN-N穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-HEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-HEEN住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工形状正六角形120°材質DA2200厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番NF-HEEN090408FNコーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SEMW イスカルチップ SEMWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SEHW イスカルチップ SEHWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状