絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(3)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(2)
形状
平行四辺形(3)
形状
正三角形(47)
形状
正五角形(2)
形状
正八角形(5)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(79)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(46)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(60)
  • サーメット(43)
  • ダイヤモンド(9)
  • ダイヤモンド焼結体(10)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(77)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.3(7)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(21)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.7938(2)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1.2(1)
  • 1.5(11)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(5)
  • 2.38(4)
  • 3(1)
  • 3.175(6)
  • 3.18(46)
  • 3.7(3)
  • 3.97(14)
  • 4(1)
  • 4.76(44)
  • 5.24(2)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.45(1)
  • 2.5(4)
  • 4.8(2)
  • 9.525(8)
  • 10.5985(1)
  • 11(1)
  • 11.9(1)
  • 12(3)
  • 12.7(50)
  • 13.15(3)
  • 13.4(12)
  • 15(5)
  • 15.5(3)
  • 15.6978(1)
  • 15.875(6)
  • 15.88(4)
  • 15.9(1)
  • 16.0978(1)
  • 16.5(5)
  • 22(2)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(2,481)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(294)
  • 6(4)
  • 7(1,313)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(1,114)
  • 13(3)
  • 15(221)
  • 16(6)
  • 25(35)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(7)
  • その他(26)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(57)
  • ブレーカなし(78)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(86)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(39)
  • 円筒穴(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(35)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • イスカル(26)
  • タンガロイ(26)
  • 京セラ(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • サンドビック(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
モノタロウ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEKN 京セラ

    チップ SEKN

    京セラ
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴の有無なし
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ SEMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEGT12X4-AJ タンガロイ

    チップ SEGT12X4-AJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • TACミル用チップ TEEN タンガロイ

    TACミル用チップ TEEN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
    トラスコ品番349-2982材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。精度の高い外周研削形インサート。大きなすくい角で、低抵抗。
    用途正面削り用。被削材剛性の低い加工形状正方形精度E勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)13.4ブレーカJL刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカル

    C ペンタカットチップ IC808G COAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    仕様ペンタカットチップ材質超硬形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-G9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEKR 京セラ

    チップ TEKR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷
    内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
  • チップ SEKR イスカル

    チップ SEKR

    イスカル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEKT イスカル

    チップ SEKT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)4.76

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)