「形状」から絞り込む

平行四辺形(5)

正八角形(3)

正方形(1)
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.5
厚さ(mm)2.6
切刃長さ(mm)7.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.5
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)2.45
逃げ角(度)20
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.5
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)2.5
逃げ角(度)20
チップブレーカ片面
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)15.95
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.5
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。