絞り込み
ブランド
  • イスカル(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
  • SANDVIK(1)
形状
形状
その他(1)
形状
円形(2)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(5)
形状
長方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 8.3(2)
  • 11.8(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 25(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.5(4)
厚さ(mm)
  • 6
  • 1.4(9)
  • 1.59(26)
  • 1.8(7)
  • 2.2(7)
  • 2.38(86)
  • 2.6(16)
  • 3(15)
  • 3.18(103)
  • 3.2(7)
  • 3.5(7)
  • 3.97(70)
  • 4(19)
  • 4.76(150)
  • 4.8(13)
  • 5(24)
  • 5.56(17)
  • 6.35(61)
  • 7(17)
  • 7.94(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(5)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・ハイス・超硬合金
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 20(2)
0・5・6・7・20
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(5)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
円形
円形(2)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(5)
長方形
長方形(2)
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK旋削加工用CoroTurn(R) PrimeチップSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5個)
14日以内出荷
被削材S勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)6材種1210
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル旋削インサート C2FIX-MNケナメタル
33,980税込37,378
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
チップ TRI イスカルチップ TRIイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMW イスカルチップ LNMWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHW イスカルチップ LNHWイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ S90MT イスカルチップ S90MTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
チップ S45MT イスカルチップ S45MTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
チップ RCCT イスカルチップ RCCTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)12逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 61形用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 61形用カムス(旧:高周波精密)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
材質MV10形状円形厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-90用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 60形-90用カムス(旧:高周波精密)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質MV10形状正方形90°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-60用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 60形-60用カムス(旧:高周波精密)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
材質MV10形状正三角形60°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状