絞り込み
形状

その他(1)

円形(2)

正三角形(1)

正方形(4)

長方形(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- その他(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
- 0.5(2)
- 8.3(2)
- 11.8(2)
- 12(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 25(1)
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(5)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.7938(1)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2.5(4)
厚さ(mm)
- 6
- 1.4(9)
- 1.59(26)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(12)
- 3.18(95)
- 3.2(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.65(8)
- 4.76(130)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(17)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 20(2)
0・5・6・7・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- カムス(旧:高周波精密)(3)
- ケナメタル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- SANDVIK(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・カムス(旧:高周波精密)・ケナメタル・三菱マテリアル・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

円形(2)

正三角形(1)

正方形(4)

長方形(2)

旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ
SANDVIK¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)14日以内出荷被削材S勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)6材種1210
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ LNMW
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHW
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋳物のミリング高速加工仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196材質セラミックチップ形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状円形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)12逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 61形用
カムス(旧:高周波精密)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷材質MV10形状円形厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-90用
カムス(旧:高周波精密)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質MV10形状正方形90°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-60用
カムス(旧:高周波精密)¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷材質MV10形状正三角形60°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応