絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(8)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イスカル(4)
形状
形状
その他(1)
形状
正方形(6)
形状
長方形(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 10.6(2)
  • 17.05(1)
  • 20.3(2)
  • 20.6(2)
  • 21.2(2)
  • 21.6(2)
  • 21.7(2)
  • 27.3(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(3)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 3(6)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
厚さ(mm)
  • 7
  • 1.4(9)
  • 1.59(26)
  • 1.8(7)
  • 2.2(7)
  • 2.38(86)
  • 2.6(16)
  • 3(15)
  • 3.18(103)
  • 3.2(7)
  • 3.5(7)
  • 3.97(70)
  • 4(19)
  • 4.76(150)
  • 4.8(13)
  • 5(24)
  • 5.56(17)
  • 6(18)
  • 6.35(61)
  • 7.94(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(12)
  • 超硬合金(8)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 15(2)
0・15
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
正方形
正方形(6)
長方形
長方形(1)
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ T490 LNMT イスカルチップ T490 LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
51,980税込57,178
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質VP15TF
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ BCRD イスカルチップ BCRDイスカル
50,980税込56,078
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
材質IC328穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
35,980税込39,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
AXD用インサート 三菱マテリアルAXD用インサート三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカ-
チップ SRM 三菱マテリアルチップ SRM三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)7
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
35,980税込39,578
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状