絞り込み
ブランド
  • 三和製作所(三和バイト)(17)
  • カムス(旧:高周波精密)(15)
  • 富士元工業(6)
  • バーノン(VERNON)(1)
形状
形状
ひし形(4)
形状
円形(1)
形状
正三角形(7)
形状
正方形(9)
材質
  • ハイス
  • CBN焼結体(15)
  • CVDコーティング(128)
  • DLCコーティング(10)
  • PVDコーティング(345)
  • その他(87)
  • コバルトハイス(2)
  • サーメット(106)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(48)
  • ダイヤモンド(35)
  • ダイヤモンド焼結体(63)
  • チタンコーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
  • 樹脂(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(433)
  • 超高圧焼結体(23)
  • (3)
厚さ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 3.2(3)
  • 3.81(1)
  • 4.3(2)
  • 4.76(6)
  • 4.8(8)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 9.52(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(3)
  • 20(3)
0・5・20
穴の形状
  • -(1)
  • 円筒穴(11)
-・円筒穴
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.5(1)
  • 0.8(5)
0.4・0.5・0.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
チップ TM32GUR 富士元工業チップ TM32GUR富士元工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
チップ TH31 カムス(旧:高周波精密)チップ TH31カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チャム ビット バーノン(VERNON)チャム ビットバーノン(VERNON)
5,990税込6,589
1本
翌日出荷から102日以内出荷
穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。
面取角度90°材質SKH9RoHS指令(10物質対応)対応
パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)パラチップ PTカムス(旧:高周波精密)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
チップ C32GUX 富士元工業チップ C32GUX富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
モミメン用チップ
使用コーナー数2
アールチップ RT カムス(旧:高周波精密)アールチップ RTカムス(旧:高周波精密)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
材質NK4厚さ(mm)3表面処理TINコーディング逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°三和製作所(三和バイト)
34,980税込38,478
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2
内径溝入ボーリングチップ刃 三和製作所(三和バイト)内径溝入ボーリングチップ刃三和製作所(三和バイト)
63,980税込70,378
1セット(10個)
5日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)質量(g)70
内径溝入ボーリングチップ刃 三和製作所(三和バイト)内径溝入ボーリングチップ刃三和製作所(三和バイト)
57,980税込63,778
1セット(10個)
5日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)全長(mm)17質量(g)70最小加工径(Φmm)25最大溝深さ(mm)2.5
内径溝入チップ刃 三和製作所(三和バイト)内径溝入チップ刃三和製作所(三和バイト)
59,980税込65,978
1セット(10個)
5日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)質量(g)70
溝入れ三角チップ刃 三和製作所(三和バイト)溝入れ三角チップ刃三和製作所(三和バイト)
83,980税込92,378
1セット(10個)
5日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)質量(g)70
外径溝入 突切用ハイスチップ 巾4 三和製作所(三和バイト)外径溝入 突切用ハイスチップ 巾4三和製作所(三和バイト)
32,980税込36,278
1セット(5個)
5日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)全長(mm)40質量(g)70最大突切り径(mm)25
外径溝入 突切用ハイスチップ 三和製作所(三和バイト)外径溝入 突切用ハイスチップ三和製作所(三和バイト)
34,980税込38,478
1セット(5個)
5日以内出荷から40日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)質量(g)70
ミーリングカッター用 四角90度 穴無 三和製作所(三和バイト)ミーリングカッター用 四角90度 穴無三和製作所(三和バイト)
54,980税込60,478
1セット(10個)
7日以内出荷
形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)コーナーR(mm)0.8厚さ(mm)4.76穴の形状穴無トラスコ品番816-2059質量(g)7硬度66~68HRCD2穴無
ミーリングカッター用 丸駒 三和製作所(三和バイト)ミーリングカッター用 丸駒三和製作所(三和バイト)
47,980税込52,778
1セット(10個)
当日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
ハイス面取りチップ 三和製作所(三和バイト)ハイス面取りチップ三和製作所(三和バイト)
53,980税込59,378
1セット(10個)
翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型 三和製作所(三和バイト)サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型三和製作所(三和バイト)
56,980税込62,678
1セット(10個)
5日以内出荷
形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型 三和製作所(三和バイト)サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型三和製作所(三和バイト)
56,980税込62,678
1セット(10個)
5日以内出荷
形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
デカモミ専用チップハイス T32GUX 富士元工業デカモミ専用チップハイス T32GUX富士元工業
36,980税込40,678
1箱(12個)
4日以内出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工材質ハイスTiNコートトラスコ品番796-8281適合機種デカモミ質量(g)2.16
ハイスチップ 菱形35° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形35°三和製作所(三和バイト)
57,980税込63,778
1パック(10個)
当日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/VN□□1604~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)116寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81
ハイスチップ 菱形55° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形55°三和製作所(三和バイト)
59,980税込65,978
1パック(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/DN□□1504~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)80寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16
ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°三和製作所(三和バイト)
56,980税込62,678
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76
ハイスチップ 三角60° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°三和製作所(三和バイト)
66,980税込73,678
1パック(10個)
当日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤厚さ(mm)4.76
ハイスチップ  四角90° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角90°三和製作所(三和バイト)
53,980税込59,378
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤
チップ TT32GUR 富士元工業チップ TT32GUR富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
使用コーナー数2
デカモミ専用チップ 富士元工業デカモミ専用チップ富士元工業
28,980税込31,878
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
使用コーナー数2
プレナチップ 61形用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 61形用カムス(旧:高周波精密)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
材質MV10形状円形厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-90用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 60形-90用カムス(旧:高周波精密)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質MV10形状正方形90°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-60用 カムス(旧:高周波精密)プレナチップ 60形-60用カムス(旧:高周波精密)
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
材質MV10形状正三角形60°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TP31 カムス(旧:高周波精密)チップ TP31カムス(旧:高周波精密)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TH32 カムス(旧:高周波精密)チップ TH32カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T32 カムス(旧:高周波精密)チップ T32カムス(旧:高周波精密)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T31 カムス(旧:高周波精密)チップ T31カムス(旧:高周波精密)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH42 カムス(旧:高周波精密)チップ SH42カムス(旧:高周波精密)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH41 カムス(旧:高周波精密)チップ SH41カムス(旧:高周波精密)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S42 カムス(旧:高周波精密)チップ S42カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S41 カムス(旧:高周波精密)チップ S41カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)パラチップ PTカムス(旧:高周波精密)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質NK4表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーあり

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら