「形状」から絞り込む
ひし形(3)
六角形80°(2)
円形(1)
正三角形(2)
正八角形(1)
正方形(2)
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質MD220
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状ひし形35°
切刃長さ(mm)16.6
材質MD220
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ-
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
材質MD220
トラスコ品番674-2262
厚さ(mm)4
切刃長さ(mm)9.5
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。
材質MD220
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
穴の形状-
チップブレーカブレーカなし
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質MD220
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正八角形135°
材質BC5030
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。