5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
円形
円形(1)
平行四辺形
平行四辺形(1)
住友電工ハードメタルチップ RTGN
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNX20 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APET-F
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質ACZ330 形状平行四辺形85° 等級準精密級 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 刃先R(mm)丸ホーニング 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGE
材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN500 メーカー従来品番TPGN090204
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ ZNMT
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ ZNMT
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 メーカー従来品番ZNMT4310250 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング