「形状」から絞り込む

ひし形(4)

円形(1)
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)4.76
寸法D(mm)12.7
寸法L10(mm)8.69
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
ISOインサート。Kendexポジティブインサート。丸駒形状
形状円形
厚さS(mm)3.18
厚さ(mm)3.18
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
寸法D(mm)12.7
穴の有無なし
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形75°
コーナーR(mm)1.6
コーナー半径(mm)1.6
厚さS(mm)7.94
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
寸法L10(mm)13.15
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。