絞り込み
形状

円形(1)

正三角形(6)

正方形(5)
材質
- ハイス(15)
穴の形状
- 円筒穴(11)
コーナー半径(mm)
- 0.4(5)
- 0.5(1)
- 0.8(4)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4.8(8)
- 6(3)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 5(3)
- 20(3)
0・5・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)
- イスカル(218)
- 京セラ(137)
- 三菱マテリアル(93)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 富士元工業(59)
- サンドビック(48)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価
「形状」から絞り込む

円形(1)

正三角形(6)

正方形(5)

チップ TH31
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
プレナチップ 61形用
カムス(旧:高周波精密)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷材質MV10形状円形厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-90用
カムス(旧:高周波精密)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質MV10形状正方形90°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
プレナチップ 60形-60用
カムス(旧:高周波精密)¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷材質MV10形状正三角形60°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TP31
カムス(旧:高周波精密)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TH32
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T32
カムス(旧:高周波精密)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T31
カムス(旧:高周波精密)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH42
カムス(旧:高周波精密)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH41
カムス(旧:高周波精密)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S42
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S41
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
アールチップ RT
カムス(旧:高周波精密)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷材質NK4厚さ(mm)3表面処理TINコーディング逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応