絞り込み
形状
形状
円形(1)
形状
正三角形(6)
形状
正方形(5)
材質
  • ハイス(16)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.5(1)
  • 0.8(4)
厚さ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4.8(8)
  • 6(3)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(3)
  • 20(3)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(11)
円筒穴
ブランド
  • カムス(旧:高周波精密)
  • 住友電工ハードメタル(1,449)
  • 京セラ(1,410)
  • 三菱マテリアル(1,281)
  • タンガロイ(846)
  • サンドビック(784)
  • イスカル(697)
  • ケナメタル(422)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
  • SANDVIK(209)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(98)
  • DIJET(ダイジェット工業)(94)
  • 富士元工業(65)
  • BIG DAISHOWA(57)
  • ワルター(38)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • MSTコーポレーション(33)
  • 日研工作所(24)
  • 三和製作所(三和バイト)(23)
  • NTKカッティングツールズ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラチップ カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ

    カムス(旧:高周波精密)
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
    用途突切り・溝入れ用。トラスコ品番439-9986材質ハイス厚さ1.5勝手チップ長さ(mm)20リード角(°)5
  • チップ TH31 カムス(旧:高周波精密)

    チップ TH31

    カムス(旧:高周波精密)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
    用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
  • プレナチップ 61形用 カムス(旧:高周波精密)

    プレナチップ 61形用

    カムス(旧:高周波精密)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    材質MV10形状円形厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレナチップ 60形-90用 カムス(旧:高周波精密)

    プレナチップ 60形-90用

    カムス(旧:高周波精密)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質MV10形状正方形90°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレナチップ 60形-60用 カムス(旧:高周波精密)

    プレナチップ 60形-60用

    カムス(旧:高周波精密)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    材質MV10形状正三角形60°厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)20穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TP31 カムス(旧:高周波精密)

    チップ TP31

    カムス(旧:高周波精密)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TH32 カムス(旧:高周波精密)

    チップ TH32

    カムス(旧:高周波精密)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T32 カムス(旧:高周波精密)

    チップ T32

    カムス(旧:高周波精密)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T31 カムス(旧:高周波精密)

    チップ T31

    カムス(旧:高周波精密)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SH42 カムス(旧:高周波精密)

    チップ SH42

    カムス(旧:高周波精密)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SH41 カムス(旧:高周波精密)

    チップ SH41

    カムス(旧:高周波精密)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ S42 カムス(旧:高周波精密)

    チップ S42

    カムス(旧:高周波精密)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ S41 カムス(旧:高周波精密)

    チップ S41

    カムス(旧:高周波精密)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーあり
  • アールチップ RT カムス(旧:高周波精密)

    アールチップ RT

    カムス(旧:高周波精密)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4厚さ(mm)3表面処理TINコーディング逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)