商品豆知識
R面取り加工専用のカッタです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番322-6479
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数3枚
全長(mm)55
先端径(mm)6
半径R(mm)0.5
シャンク径(mm)10
刃径(mm)9
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。
シャンク径(mm)6
コーナーRの加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
材質コバルトハイス(HSCO)
刃数4枚
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。