独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途前挽き用
材質SH725
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
1箱(5個)
¥14,990
税込¥16,489
3日以内出荷
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手L
コーナーR(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
FIG2
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
3日以内出荷
材質TH10
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
勝手左
寸法RE(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.01~6
送りf(mm/rev)0.01~0.1
寸法IC(mm)8
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。