「形状」から絞り込む

ひし形(2)

正三角形(2)

正六角形(1)

長方形(2)

その他(1)
材質DX140
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質TH10
形状正六角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
用途TACドリル用
形状長方形90°
材質T313W
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質DX140
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質SH725
形状菱形頂角35°
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。